FRN D253A300-7-1.0-12 Planfräser für runde, doppelseitige Wendeschneidplatten (Keilklemmung)

Artikel-Nr.: L23980 1898
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
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
Serie ISCAR CERAMIC LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1898
EAN / GTIN 7291075426823
Herstellernummer 3383053

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 7 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2-3/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.118″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2-3/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): RNGN 1207
  • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″

Aus der gleichen Serie "ISCAR CERAMIC LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb